サンバルク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39903423 品番80707000BKWH
参考基準価格(税別)¥262,880 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

最大比重1.9以下までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段積みが可能です。UN認定された商品です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。

容量(L)1050 高さ(mm)1166 用途IMDGコード2等級、3等級に属する薬液に対応可能。化学品、石油化学品、レジン(樹脂)、各種溶剤、ペイントおよびワニス、インキ、漆、接着剤、表面処理剤、界面活性剤、薬品、化粧品、香料、芳香剤、その他。 トラスコ品番459-4053 種別SK-IBC1000 (1050L) 材質内容器:超高分子量ポリエチレン パレット:低発泡ポリエチレン 外枠:鋼線材(表面処理:亜鉛メッキ仕上げ) 幅(mm)1200 質量(kg)80 奥行(mm)1000 注水口内径(mm)144.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする