※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGV・牽引用キャスター(ウレタン車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39903439 品番 200SRULB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)530 取付座(mm)146×146 取付ピッチ(mm)112〜120 取付高(mm)250 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン 用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 トラスコ品番115-6429 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタン 質量(kg)7.3 車輪幅(mm)42 ストッパーなし 軸径d(Φmm)20 取付ピッチY(mm)112〜120 取付穴径P(mm)12 取付座A(mm)146 車輪径D(Φmm)200 取付座B(mm)146
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,050 / 税込 ¥2,255
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする