レシプロコンプレッサー(給油式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39903518 品番 FS-75LPMT-50
参考基準価格(税別)¥1,125,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。小型、軽量、コンパクト設計です。空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。

潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)865 制御圧力(MPa)0.95 出力(kW)7.5 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 騒音値(dB)83 タンク容量(L)260 幅(mm)1685 高さ(mm)1135 奥行(mm)605 質量(kg)360 用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。断続的に使用する用途に適します。 トラスコ品番116-4922 接続口径1/4、3/4×各1ボールバルブ 充填量(L)1.4
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする