曜日別特売
FS-55LPMT-50 レシプロコンプレッサー(給油式) 富士コンプレッサー 39903536

レシプロコンプレッサー(給油式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
タンク容量(L)185
出力(kW)5.5
吐出空気量(L/min)590
周波数(Hz)50
内容量1台注文コード39903536品番FS-55LPMT-50
参考基準価格(税別)¥935,000販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
669,800

耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。小型、軽量、コンパクト設計です。空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。

用途
断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。断続的に使用する用途に適します。
潤滑方式給油式吐出空気量(L/min)590制御圧力(MPa)0.95出力(kW)5.5電圧(V)三相200周波数(Hz)50騒音値(dB)81タンク容量(L)185幅(mm)1385高さ(mm)1080奥行(mm)610質量(kg)291トラスコ品番116-4920接続口径1/4、3/4×各1ボールバルブ充填量(L)1.5
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする