TOGJ 屋外用灯油タンクオプション品オイルゲージ ダイケン 39903667 TOGJ 屋外用灯油タンクオプション品オイルゲージ ダイケン 39903667

屋外用灯油タンクオプション品オイルゲージ

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番116-5130 注文コード39903667 品番TOGJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る
適合適合タンク本体:スチール製190〜490型 質量(g)304 トラスコ品番116-5130 長さ(mm)ゲージキャップ:120 寸法(mm)525×490 全長(mm)約520 アズワン品番64-8731-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39903606
2021-02-16
用途:
屋外タンクの壊れた油量計の交換用
田中電化サービス 様

背の高いタイプなのでひっかけて壊すことが多いので目盛りの透明部分のみの部品があるとよい。
送料が安くなれば尚よい。

14人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする