ライトキャビネット5型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39903676 品番5-1202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥222,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ハンドツールの保管におすすめです。上部の小判錠を施錠すると全段の引き出しがロックされます。引き出し1段ごとに自動ロック装置がついています。標準仕切はパーティション(縦仕切)2枚・ディバイダー(横仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。パーティションは50mmピッチで9ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えが出来ます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。

間口(mm)591 奥行(mm)557 高さ(mm)1281 質量(kg)101 色(本体)若草 材質スチール(粉体塗装) トラスコ品番457-1118 セット内容各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属 均等積載量(kg/段)50 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)591×557×1281 最大積載量(kg/台)600 引出しD150 8個
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39903676 5-1202 07080236 5-1202 ライトキャビネット 大阪製罐 ライトキャビネット 大阪製罐 1台 169,800 税込186,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする