ライトキャビネット5型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39903703 品番5-1003
参考基準価格(税別)¥218,900 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ハンドツールの保管におすすめです。上部の小判錠を施錠すると全段の引き出しがロックされます。引き出し1段ごとに自動ロック装置がついています。標準仕切はパーティション(縦仕切)2枚・ディバイダー(横仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。パーティションは50mmピッチで9ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えが出来ます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。

最大積載量(kg)500 間口(mm)591 奥行(mm)557 高さ(mm)1081 質量(kg)86 色(本体)グリーン 材質スチール 引出し数D100 1個、D150 6個 トラスコ品番457-1053 セット内容各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属 均等荷重(kg)50 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)591×557×1081
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする