曜日別特売
HT95NV 屋外用灯油タンク(95型)スチール製 ダイケン 39903764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋外用灯油タンク(95型)スチール製

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
トラスコ品番116-5121
内容量1台注文コード39903764品番HT95NV
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。

内容積(L)99容量(L)89トラスコ品番116-5121セット内容水抜きジョイント・ボールバルブセット付き材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20板厚(mm)(タンク本体)1.2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)867×430×1173(1023)取出口R1/2
注意
※タンクの規制は各市町村によって異なります。※設置、施工は所轄の消防署でご確認の上行って下さい。※火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。※転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39909337
2021-12-09
用途: 屋外作業での暖房用
お米のささき農・林・水産業

全く問題はないです。
給油のホースがもう少し長ければもっと良かったです。気に入ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする