レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39903895 品番 NLP-55LPMT-60
参考基準価格(税別)¥1,250,000 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800

防音・防振設計です。空気タンク内臓省スペース設計です。操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。エアドライヤーなしです。

潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)590 制御圧力(MPa)0.95 出力(kW)5.5 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 騒音値(dB)67 タンク容量(L)35 幅(mm)985 高さ(mm)1315 奥行(mm)930 質量(kg)350 用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策●精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い。 トラスコ品番116-4913 接続口径Rc1 充填量(L)1.5
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする