CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1200mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)902 奥行(mm)302 注文コード39903956 品番CB-4333-GN
参考基準価格(税別)¥19,010 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は間口・奥行・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。

トラスコ品番115-4987 質量(kg)14.4 奥行(mm)302 間口(mm)902 アズワン品番64-8439-17 グリーン 高さ(mm)1202 材質(本体)スチール 段数3 耐荷重(kg/段)150 棚段数3 棚ピッチ(mm)50 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)902×302×1202 総耐荷重(kg)900 有効間口(mm)820 棚板調整ピッチ(mm)50 棚板内寸・間口(mm)820 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする