VD-T111-NG ツールワゴン(溶接一体型)上下両引引出し TRUSCO 39903999 VD-T111-NG ツールワゴン(溶接一体型)上下両引引出し TRUSCO 39903999 VD-T111-NG ツールワゴン(溶接一体型)上下両引引出し TRUSCO 39903999 VD-T111-NG ツールワゴン(溶接一体型)上下両引引出し TRUSCO 39903999

ツールワゴン(溶接一体型)上下両引引出し

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39903999 品番 VD-T111-NG
参考基準価格(税別)¥236,820 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

天板下の両面引出しは前後にスライドしますので両側から取り出せます。組立完成品です。

トラスコ品番116-3772 セット内容仕切り:引出し1段当たりパーテーション○枚、デバイダー○枚 グレー アズワン品番64-8768-96 材質キャスター金具:スチール 車輪:ウレタン 質量(kg)56.8 高さ(mm)950、(こぼれ止め)50 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1010 耐荷重(kg/段)(天板)100、(棚板)60、(引出し)35 キャスター径(Φmm)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1010×600×950、(こぼれ止め)50 総耐荷重(kg)320 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)688×238×145 棚板調整ピッチ(mm)25 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)688×238×145
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする