ダイシン
ダイシンの ワゴン
ダイシンの ワゴン用部品・オプション
ツールケースワゴンオプション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39904193
品番
TWZ-ST
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
天板用ゴムマット
色
ブラック
材質
TWZ-GM:ポリ塩化ビニール TWZ-ST:発泡ポリプロピレン TWZ-SH:スチール
トラスコ品番
114-6752
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
2
用途
ツールケースワゴン用の天板ゴムマットです。
品名
引出しマット
奥行(mm)
403
間口(mm)
481
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません