M10 ミゼットキャビネット 大阪製罐 39904324

ミゼットキャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39904324 品番M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥77,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小さな部品や修理工具の保管におすすめです。小さな部品や修理工具の保管管理に最適です。全段の引き出しがロックされるオールロック機構大仕切は50mmピッチで、小仕切は25mmピッチで仕切ることが出来ます。引き出し1枚当り平均荷重20kg(パーティション2枚、ディバイダー6枚を含む)粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。

間口(mm)418 奥行(mm)407 高さ(mm)663 質量(kg)34 色(本体)若草 材質スチール 引出し数H60 6個、H120 2個 トラスコ品番457-2131 セット内容各引出しにパーテーション(縦仕切)2枚 デバイダー(横仕切)No-2(98mm)4枚・No-3(148mm)2枚 均等積載量(kg/段)20 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)418×407×663 最大積載量(kg/台)160 引出しH60 6個、H120 2個
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引き出さないでください。※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39904324 M10 07080263 M10 ミゼットキャビネット 大阪製罐 ミゼットキャビネット 大阪製罐 1台 129,800 税込142,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする