ミゼットキャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39904358 品番M6
参考基準価格(税別)¥114,500 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小さな部品や修理工具の保管におすすめです。小さな部品や修理工具の保管管理に最適です。全段の引き出しがロックされるオールロック機構大仕切は50mmピッチで、小仕切は25mmピッチで仕切ることが出来ます。引き出し1枚当り平均荷重20kg(パーティション2枚、ディバイダー6枚を含む)粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。

最大積載量(kg)100 間口(mm)418 奥行(mm)407 高さ(mm)423 質量(kg)23 色(本体)グリーン 材質スチール 引出し数H60 4個、H120 1個 トラスコ品番457-2297 セット内容各引出しにパーテーション(縦仕切)2枚 デバイダー(横仕切)No-2(98mm)4枚・No-3(148mm)2枚 均等荷重(kg)20 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)418×407×423
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引き出さないでください。※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする