中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)870 段数4 注文コード39904428 品番R3-6694-G150
参考基準価格(税別)¥172,380 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は間口・奥行・段数など24種類から選べます 他の種類を見る

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

トラスコ品番114-4168 質量(kg)141.44 奥行(mm)870 間口(mm)1800 段数4 グリーン 高さ(mm)2000 材質(本体)スチール 耐荷重(kg/段)300 棚段数4 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)2000 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×870×2000 総耐荷重(kg)500 有効間口(mm)1742 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)870 外寸法・間口(mm)1800 棚板内寸・間口(mm)1742 均等耐荷重(kg/段)300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※1台あたりの耐荷重を超えて使用しないでください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする