大阪製罐
大阪製罐の 書庫・金庫・ロッカー
大阪製罐の 書庫
大阪製罐の 両開き書庫
ロッカーS両開扉タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39904437
品番
1000S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥91,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
DX型キャビネットと間口、奥行が同一できれいに設置できます。奥行が557mmあり、奥行のあるものでも収納可能です。
色
若草
間口(mm)
811
奥行(mm)
557
高さ(mm)
1081
均等積載量(kg/段)
100
付属品
棚板3枚
トラスコ品番
457-0987
材質
本体:スチール 扉:スチール
質量(kg)
47
間口W×奥行D×高さH(mm)
(中棚板)789×485×20
耐荷重(kg)
400
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
811×557×1081
棚板調整ピッチ(mm)
30
均等耐荷重(kg/段)
100
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39904437
1000S
07080297
1000S
ロッカーS
大阪製罐
1台
¥
91,980
税込
¥
101,178
注文コードが変更になりました