※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量ボルト式棚R3型 用脱着式落下防止バー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39904577 品番 R3-DRB900
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

脱着可能な落下防止バーです。

高さ(mm)11 グリーン 適合間口900mm用 トラスコ品番114-4998 材質スチール 表面処理:メラミン焼き付け塗装 質量(kg)0.38 アズワン品番64-8657-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする