※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)900 材質(天板)ポリ化粧板 材質(本体)スチール 注文コード39904638 品番HAE-1209 DG
参考基準価格(税別)¥50,270 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は間口・奥行・材質など48種類から選べます 他の種類を見る

立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1200 奥行(mm)900 高さ(mm)900 質量(kg)33 材質(天板)ポリ化粧板 材質(本体)スチール トラスコ品番868-8658 小箱入数(枚)1 生産国日本 アジャスター調整範囲(mm)20 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 色(脚部)ダークグレー
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※送り先が空港などの場合、別途運賃(中継料など)が発生する場合があります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41160822
2014-01-29
用途:
製品検査

組み立て簡単でしっかりした作りで使いやすい。
D450を探していたのでちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする