軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)750 注文コード39904726 品番HRAE-1200 DG
参考基準価格(税別)¥50,270 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は間口・奥行など48種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。
主要部が溶接構造のため、強度に優れます。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)900 質量(kg)31 材質(天板)リノリューム トラスコ品番868-8687 材質(本体)スチール ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする