曜日別特売
200X65TBRB 幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在 東北車輌 39904814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
車輪径D(Φmm)200
許容荷重(kg)320
許容荷重(daN)314
内容量1個注文コード39904814品番200X65TBRB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。

用途
幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。
車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)314取付座(mm)172×172取付ピッチ(mm)136取付高(mm)260材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムトラスコ品番115-6309材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴム質量(kg)9.3許容荷重(kg)320車輪幅(mm)65ストッパーなし取付高H(mm)260取付ピッチY(mm)136取付穴径P(mm)14取付座A(mm)172車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)136取付座B(mm)172
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,050/税込2,255
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする