中量ボルト式棚R3型 用キャスターユニット ゴムキャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39904848 品番 R3-CB450-G150
参考基準価格(税別)¥39,310 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット 適合奥行450mm用 トラスコ品番114-3770 質量(kg)16.4 高さ(mm)200 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 耐荷重(kg/段)300 アズワン品番64-8657-22 総耐荷重(kg)500 最大積載量(kg/台)500 棚板調整ピッチ(mm)適合:R3型 奥行450mm用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする