TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
注文コード
39905033
品番
HRAE-1500 DG
参考基準価格(税別)
¥59,360
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。
主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
900
質量(kg)
37.5
材質(天板)
リノリューム
トラスコ品番
868-8690
材質(本体)
スチール
ねじサイズ
(アジャスター)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません