3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

農機用スーパーVベルトW800 SC形

(26件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39905056 品番 SC75
参考基準価格(税別)¥19,970 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別) 値下げ
9,298

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。

種別SC形 有効ピッチ周長さ(inch)75 ベルト高さ(mm)11 ベルト上幅(mm)22.7 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39904943
2026-01-15
用途:
農業機械部品
野津造園 様 (農・林・水産業)

非常に強度が高く、摩耗に強く、たいへん助かっています。

対象商品:
39904742
2025-03-23
用途:
除雪機のメンテナンス
その他業種

除雪機のオーガ駆動用に購入しました。
耐久性は来シーズン作業してからとなります。

対象商品:
39904751
2024-09-02
用途:
コンバインOH
その他業種

稲刈り前の20年超のコンバインの点検、調整で出力ベルトに損傷があるので購入、交換した。良く農業機械の部品の購入に利用していますが、低価格で商品に問題もなくありがたく思っております。
今後も利用してまいります。

1人が参考にしています
対象商品:
39904751
2024-08-24
用途:
コンバインOH
その他業種

稲刈りシーズン前にOH実施。Vベルトのひびや摩耗があるので購入し、交換をした。メインの駆動用なので交換しておけば安心して作業できる。他店より安価で助かる。

対象商品:
39904837
2023-11-14
用途:
コンバインのメンテナンスに使用

農機メーカーに頼むより安いし、すぐ間に合うので重宝してます。

対象商品:
39905092
2022-10-12
用途:
コンバイン
黒沢農業 様 (農・林・水産業)

メーカー曰く、赤よりもさらに逆反りに強いらしいです。
コンバインは年間のほとんどが保管になるわけで、赤、橙ベルト(W400=SB、LB)でも摩耗でなく、経年劣化のヒビ割れで交換していました。
コンバインはベルトが奥まっていて交換が非常に厄介な箇所もあるので、交換頻度を下げたく、長寿命に期待しています。
三ツ星にW1000もあるようですが、もっと高額になるのでとりあえずW800で試します。

2人が参考にしています
対象商品:
39904742
2022-09-27
用途:
コンバインの修理
農・林・水産業

きちんと期日に届きました。もちろんピッタリです。翌日になれば、もっと良いですね。

対象商品:
39905092
2021-12-17
用途:
農機具のメンテナンス
Garage Feelgood 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

農機具メーカーから買うより安いので購入。品質に問題有りません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする