※6-M24-1-IRV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)1/4"
適合チューブ外径(inch)(N07) 1/4
付属品(L) 底面ブラケット付、(G) 圧力計付
注文コード39905233
品番IRV10-N07LG
参考基準価格(税別)¥10,780
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・付属品など52種類から選べます
他の種類を見る
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易