農機用Vベルト レッドSU SC形

(36件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39905257 品番 SC37
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

VベルトレッドSUは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。

種別SC形 有効ピッチ周長さ(inch)37 ベルト高さ(mm)11.0 ベルト上幅(mm)22.2 用途農業機械用 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30〜90 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
コンバインの胴駆動の補修
農・林・水産業

農機具用でテンションが大きく、高負荷に対して耐久性があり、エンジンのパワーをしっかりと伝えてくれるベルトです。

2025-05-18
用途:
地下水のポンプアップ
農・林・水産業

とても丈夫でしっかりしています。ベルトの伸びが少ないです

2023-09-20
用途:
クボタコンバイン AR216
農・林・水産業

1番力のかかる場所のベルトでC形なので太径です。
C形は高額なベルトが多く在庫がある所も少ないのでとても助かりました!
亀裂が入っていたので切れる前に届いて良かったです。
休業日中にも関わらず発送頂けました。
きっと稲刈の繁忙期だからかもしれません。
お心遣い感謝いたします。
(※必ずでは無いのはずですのでご留意ください)

対象商品:
35709134
2023-10-05
用途:
除草
その他業種

なんでもそろい大変重宝しています。また機会があれば注文したいです。

対象商品:
35709441
2023-09-27
用途:
コンバイン ベルト 交換

部品があって良かった。農業機械のベルトの種類を増やして欲しい.

対象商品:
39906151
2023-02-02
用途:
農機具修繕に使用。
K.ELE 様 (製造業)

コンバイン補修用に購入。1シーズン使用で問題なく使えました。
耐久性はわかりませんが、農機具販売店よりの購入金額の約半額で購入出来ました。

対象商品:
35709046
2022-10-07
用途:
コンバインの脱穀Vベルト
農・林・水産業

C型タイプのVベルトは在庫を置いていない店舗が多く、モノタロウで入手出来て大変助かっています。品質は間違いなし、安心して使っています。

対象商品:
35709046
2022-08-28
用途:
農機具の修理
農・林・水産業

この時期早く届くし、安いので助かります。
W800の在庫もお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする