SC46 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学 39905327

農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

(36件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
有効ピッチ周長さ(inch)46
46
35
37
38
39
40
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
89
91
92
93
94
97
99
100
102
108
112
115
118
120
125
145
148
101
104
107
111
113
116
117
119
123
124
126
133
136
137
143
146
内容量1本注文コード39905327品番SC46
参考基準価格(税別)¥8,260販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。

用途
農業機械用
種別SC形有効ピッチ周長さ(inch)46ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: コンバインの胴駆動の補修
農・林・水産業

農機具用でテンションが大きく、高負荷に対して耐久性があり、エンジンのパワーをしっかりと伝えてくれるベルトです。

2025-05-18
用途: 地下水のポンプアップ
農・林・水産業

とても丈夫でしっかりしています。ベルトの伸びが少ないです

2023-09-20
用途: クボタコンバイン AR216
農・林・水産業

1番力のかかる場所のベルトでC形なので太径です。
C形は高額なベルトが多く在庫がある所も少ないのでとても助かりました!
亀裂が入っていたので切れる前に届いて良かったです。
休業日中にも関わらず発送頂けました。
きっと稲刈の繁忙期だからかもしれません。
お心遣い感謝いたします。
(※必ずでは無いのはずですのでご留意ください)

対象商品 : 35709134
2023-10-05
用途: 除草
その他業種

なんでもそろい大変重宝しています。また機会があれば注文したいです。

対象商品 : 35709441
2023-09-27
用途: コンバイン ベルト 交換

部品があって良かった。農業機械のベルトの種類を増やして欲しい.

対象商品 : 39906151
2023-02-02
用途: 農機具修繕に使用。
K.ELE 製造業

コンバイン補修用に購入。1シーズン使用で問題なく使えました。
耐久性はわかりませんが、農機具販売店よりの購入金額の約半額で購入出来ました。

対象商品 : 35709046
2022-10-07
用途: コンバインの脱穀Vベルト
農・林・水産業

C型タイプのVベルトは在庫を置いていない店舗が多く、モノタロウで入手出来て大変助かっています。品質は間違いなし、安心して使っています。

対象商品 : 35709046
2022-08-28
用途: 農機具の修理
農・林・水産業

この時期早く届くし、安いので助かります。
W800の在庫もお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする