TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
注文コード
39905347
品番
HSAE-1500 DG
参考基準価格(税別)
¥61,330
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
900
質量(kg)
37.5
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
868-8716
ねじサイズ
(アジャスター)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません