※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39905767
品番
CB-T56S-GN
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。
間口(mm)
1500
均等積載量(kg/段)
150
色
グリーン
奥行(mm)
600
仕様
受け金具付
トラスコ品番
115-5283
セット内容
中棚受金具4個
材質
スチール
質量(kg)
8.6
アズワン品番
64-8442-22
有効間口(mm)
1420
棚板調整ピッチ(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません