TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 高さ調整タイプ
軽量高さ調節式作業台(Φ75mmゴムキャスター付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39905785
品番
RAEM-0960C75 DG
参考基準価格(税別)
¥64,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
719〜1019mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。高さ調節が719〜1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
均等耐荷重(kg)
80
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
718〜1018
質量(kg)
26
材質(天板)
リノリューム天板
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
868-8729
材質
キャスター金具:スチール 車輪:ゴム
ねじサイズ
(キャスター取付)M16×2.0
色(脚部)
ダークグレー(DG)
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、80kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません