※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IRV10A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)1/4" 適合チューブ外径(inch)(N07)1/4 付属品a:なし、b:デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ1出力 注文コード39905888 品番IRV10A-N07ZP-X1
参考基準価格(税別)¥20,130 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は適合チューブ外径・付属品など35種類から選べます 他の種類を見る

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

適合チューブ外径(Φmm)1/4" 適合チューブ外径(inch)(N07)1/4 ボディサイズ最大流量140L/min(ANR) 付属品a:なし、b:デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ1出力 仕様一面配管仕様 管継手形状(-)ストレート デジタル圧力スイッチ種類(ZP)デジタル圧力スイッチ付(PNPオープンコレクタ1出力ZSE30A-C4H-P-MGD付) オーダーメイド仕様パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする