曜日別特売
SAEM-1800F1 DG 軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付) TRUSCO 39905934

軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)750注文コード39905934品番SAEM-1800F1 DG
参考基準価格(税別)¥97,330販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。
引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。

均等耐荷重(kg)150間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)650~950質量(kg)55材質(天板)スチール材質(本体)スチールトラスコ品番868-8768引出し1列1段 F-1W カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする