TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
耐薬実験台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39905995
品番
SKW3-0960
参考基準価格(税別)
¥200,640
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
クリーン度を求められる研究室などに最適です。耐薬性のケムサーフが天板なので、実験室などに最適です。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800
質量(kg)
20.4
色(天板)
黒
色(本体)
シルバー
トラスコ品番
116-2930
材質
天板:ケムサーフ(フラッシュ構造) 本体:SUS304
小箱入数(枚)
1
生産国
日本
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません