TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽荷重立ち作業台HAE型(2段引出し付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
引出し
1列2段 F-2Wカギあり
注文コード
39906004
品番
HAE-1809F2 DG
参考基準価格(税別)
¥96,480
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・引出し
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
高さ(mm)
900
質量(kg)
59.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
868-8672
材質
本体:スチール
ねじサイズ
(アジャスター)M16×2.0
引出し
1列2段 F-2Wカギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません