曜日別特売
RAEM-1800LT2 DG 軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付) TRUSCO 39906029

軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)750均等耐荷重(kg)150注文コード39906029品番RAEM-1800LT2 DG
参考基準価格(税別)¥99,010販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。

均等耐荷重(kg)150間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)650~950質量(kg)53材質(天板)リノリューム天板材質(本体)スチールトラスコ品番868-8747(下棚)AEWLT型 2枚ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする