アルミ安全フェンスアンカーブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39906038 品番 AFKT2
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

安全柵専用アンカーブラケットです。

材質スチール 高さ(mm)146 間口(mm)63.2 用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 トラスコ品番116-4904 セット内容六角穴付ボルト、ナット(アンカーボルトは別売) 質量(kg)1.2 奥行(mm)170 アズワン品番64-8403-55

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする