※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39906047 品番 CB-T34S-GN
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。

間口(mm)900 均等積載量(kg/段)150 グリーン 奥行(mm)450 仕様受け金具付 トラスコ品番115-5276 セット内容中棚受金具4個 材質スチール 質量(kg)3.3 アズワン品番64-8442-15 有効間口(mm)820 棚板調整ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする