※6-M24-1-IRV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)5/16"
適合チューブ外径(inch)(N09) 5/16
付属品(L) 底面ブラケット付、(G) 圧力計付
注文コード39906204
品番IRV20-N09LG
参考基準価格(税別)¥11,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・付属品など86種類から選べます
他の種類を見る
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易