トラスコ品番116-3765
セット内容仕切り:引出し6段当たりパーテーション○枚、デバイダー○枚
色グリーン
アズワン品番64-8768-97
材質キャスター金具:スチール 車輪:ウレタン
質量(kg)51.8
高さ(mm)950、(こぼれ止め)50
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)1010
耐荷重(kg/段)(天板)100、(棚板)60、(引出し)35
キャスター径(Φmm)100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1010×600×950、(こぼれ止め)50
総耐荷重(kg)320
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)688×238×145
棚板調整ピッチ(mm)25
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)688×238×145