TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 高さ調整タイプ
軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
材質(天板)
ポリ化粧天板
材質(本体)
スチール
注文コード
39906309
品番
AEM-0960DG
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・材質
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
650〜950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
650〜950
質量(kg)
23
材質(天板)
ポリ化粧天板
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
868-8620
ねじサイズ
(アジャスター)M16×2.0
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません