TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
中量ボルト式棚R3型 用キャスターユニット ゴムキャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39906424
品番
R3-CB900-G150
参考基準価格(税別)
¥51,260
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
用途
中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット
適合
奥行900mm用
トラスコ品番
114-3772
質量(kg)
22.6
高さ(mm)
200
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
870
耐荷重(kg/段)
300
アズワン品番
64-8657-26
総耐荷重(kg)
500
最大積載量(kg/台)
500
棚板調整ピッチ(mm)
適合:R3型 奥行870mm用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません