軽量立ち作業台(薄型引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39906519 品番 HAE-1809UDK1 DG
参考基準価格(税別)¥83,340 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立作業を意識した設計です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)900 質量(kg)51 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール トラスコ品番868-8675 材質本体:スチール 引出し1列1段 UDK-001W カギあり
注意
※奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする