TCW-TF02CA-NG コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)スライド棚タイプ TRUSCO 39906634

コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)スライド棚タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
ネオグレー
ホルダー数HSK40専用 57個
HSK40専用 57個
HSK63 BT40 NT40兼用 45個
HSK100 BT50 NT50兼用 33個
内容量1台注文コード39906634品番TCW-TF02CA-NG
参考基準価格(税別)¥109,090販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

CA・DCタイプは前後に引き出せるスライド棚付で、狭い場所でも両側から取り出せます。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。

用途
ツーリング工具などの保管・管理に最適です。
ネオグレートラスコ品番114-8797質量(kg)29.5ホルダー数HSK40専用 57個材質本体:スチール キャスター金具:スチール 車輪:エラストマー高さ(mm)915奥行(mm)527間口(mm)777均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)100アズワン品番64-8716-27均等積載量(kg/段)(天板)100、(中棚)20
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする