コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)スライド棚・引出しタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39906756 品番 TCW-TE02DC-GN
参考基準価格(税別)¥134,650 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

CA・DCタイプは前後に引き出せるスライド棚付で、狭い場所でも両側から取り出せます。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。

グリーン トラスコ品番114-8813 質量(kg)38.3 ホルダー数HSK63 BT40 NT40兼用 45個 用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。 材質本体:スチール キャスター金具:スチール 車輪:エラストマー 高さ(mm)915 奥行(mm)527 間口(mm)777 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番64-8716-24 均等積載量(kg/段)(天板)100、(中棚)20
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする