商品レビューを投稿する3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは 内容量1台間口(mm)900奥行(mm)600段数5注文コード39906774品番R3-5365-U150
参考基準価格(税別)¥115,370販売価格(税込)¥95,678販売価格(税別)
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。