アルミ安全フェンス扉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39906878 品番 AFT1810-SV
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。

材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 高さ(mm)1650 間口(mm)1000 用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 トラスコ品番124-5989 セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット 質量(kg)11 奥行(mm)30 色(本体)シルバー
注意
※本体には安定脚、連結部材は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする