TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの フェンス・ネット
アルミ安全フェンスアンカーブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39906887
品番
AFKT1
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
安全柵専用アンカーブラケットです。
材質
スチール
高さ(mm)
146
間口(mm)
33.2
用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
トラスコ品番
116-4903
セット内容
六角穴付ボルト、ナット(アンカーボルトは別売)
質量(kg)
0.8
奥行(mm)
170
アズワン品番
64-8403-54
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません