TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの フェンス・ネット
アルミ安全フェンス連結金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39906905
品番
AFRK
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
安全柵専用連結金具です。
材質
ステンレス
高さ(mm)
24
間口(mm)
55
用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
トラスコ品番
124-5980
セット内容
六角穴付ボルト、ナット
質量(g)
30
奥行(mm)
3
アズワン品番
64-8403-95
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません