ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39906975 品番DAW-300LS
参考基準価格(税別)¥1,940,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

直流・交流電流の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。

使用率(%)50 用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。 トラスコ品番818-4176 幅(mm)1270 質量(kg)300 高さ(mm)740 奥行(mm)680 電圧(V)単相100 タンク容量(L)19 寸法(Φmm)(溶接棒)2.0〜6.0 使用燃料JIS2号軽油 騒音値(dB)64 連続運転時間(h)9 エンジンタイプクボタ 電流範囲(A)DC30〜300 出力(kVA)3
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする