TP規格大型コンテナクミコン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39907088 品番 21343101GL802
参考基準価格(税別)¥11,670 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

コンテナを長辺・短辺・底面に分割、組立式にしたことで各パーツの軽量化を実現しました。軽量であってもコーナー部をダブルウォール形状にするなど耐衝撃性を向上させています。

容量(L)160 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1005×335×565 ライトグレー トラスコ品番459-4193 種別SK-TP396LJ-GLL 材質PP 質量(kg)3.69 有効内寸(mm)962×292×543 外寸(mm)1005×335×565 内寸(mm)970×300×553 フタなし 底形状TPタイプ 圧縮荷重(kN[kgf])14.88(1520) 適合カード差し4辺5、97、102型(別売) 外寸法・幅(mm)1005 外寸法・高さ(mm)565 外寸法・奥行(mm)335 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)292 有効内寸法・高さ(mm)543 有効内寸法・幅(mm)962
注意
※火気厳禁※出荷単位未満のご注文については運賃h0 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量4以上のご注文無料
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量3〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量3〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量3〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする