TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの フェンス・ネット
アルミ安全フェンスレべルスぺーサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39907343
品番
AFLS
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
安全柵専用アンカーブラケット用レベルスペーサーになります。AFKL型とAFKT型を併用して使う際の高さ調整用スペーサーです。
材質
アルミ
高さ(mm)
40
間口(mm)
34
用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
トラスコ品番
124-5981
セット内容
六角穴付ボルト、ナット
質量(g)
50
奥行(mm)
30
アズワン品番
64-8403-49
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません